Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 885-6v CEE Unterputzsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91779
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     885-6v
EAN/GTIN:
     9003399885068
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 8,30*
ab € 10,05*
€ 14,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 19,51*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 20,67*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 22,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,40*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.