| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614001-BP Herst.-Nr.: 885-6v EAN/GTIN: 9003399885068 |
| |
|
| | |
| PCE 885-6v CEE Unterputzsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Unterputzsteckdose 16 A
IP44
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Unterputzsteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, up-steckdose ip44, steckdoseneinsatz, cee anbaudose 16a, 9003399885068, PCE, 885-6v, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 10,05* | € 14,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,61* | € 20,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,60* | € 20,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,53* | € 22,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,34* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|