| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X914872 Herst.-Nr.: 10121134 EAN/GTIN: 4011376757340 |
| |
|
| | |
| Der Adapter D-Sub/RJ45 ist frei konfektionierbar. Features: (10P8C) Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10121134 | Typ: | 10121134 | Bauform: | Adapter, gerade | Polzahl: | 25 | Verpackungsart: | Single | Anschluss A: | D-SUB-Stecker 25pol. | Anschluss B: | RJ45-Buchse | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, LWL-Kupplung, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, rj45 adapter 25 pin, d-sub / rj-45 adapter, western stecker rj45, BKL Electronic, gender change, gender changer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,57* | € 5,67* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|