| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2614760-BP Herst.-Nr.: 10121134 EAN/GTIN: 4011376757340 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 10121134 Adapter D-SUB-Stecker 25pol. - RJ45-Buchse 1 St. Single
Adapter D-Sub/RJ45
(10P8C)
Der Adapter D-Sub/RJ45 ist frei konfektionierbar.
Ausstattung: Gehäusefarbe schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Verpackungsart (Bauteile): Single
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 25pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Marke: | BKL Electronic | Verpackungsart (Bauteile): | Single | Herst.-Teilenr.: | 10121134 | Typ (Hersteller-Typ): | 10121134 | Polzahl (num): | 25 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | Vergoldet | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, LWL-Kupplung, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, rj45 adapter 25 pin, d-sub / rj-45 adapter, western stecker rj45, BKL Electronic, 10121134, gender change, gender changer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,56* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 5,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|