Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Classic 6in1 Haarschneider Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912972
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     21163907
EAN/GTIN:
     4250812839138
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Carrera Classic 6in1 Akku-Haarschneider-Set dunkel grau.
Lieferumfang:
Classic 6in1 Akku-Haarschneider + 6 Aufsätze + Aufbewahrungsstation + Reinigungsbürste + Schere + Netzteil + Anleitung
Weitere Informationen:
Akku-Laufzeit (max.):
60 min
Technologie:
Li-Ion
Ladezeit:
90 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittlänge (max.):
12 mm
Schnittlänge (min.):
1 mm
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Haarschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 38,59*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 38,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,61*
€ 66,50*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,10*
€ 79,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.