Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Classic 6in1 Haarschneider Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614310-BP
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     21163907
EAN/GTIN:
     4250812839138
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Carrera Beauty Classic 6in1 Haarschneider Grau

Carrera Classic 6in1 Akku-Haarschneider-Set dunkel grau

Carrera Classic 6in1 Akku-Haarschneider-Set dunkel grau.

Ausstattung:
6 austauschbare Schneidaufsätze: Haarschneider, Bartschneider, Präzisionstrimmer, Nasen-/Ohrhaartrimmer, Rasierer und Kosmetik-/Bodytrimmer
Kammaufsatz für Bartschneider mit 4-fach verstellbarer Schnittlänger (3,4,5,6 mm)
4 Kammaufsätze für Haarschneider (3,6,9,12mm)
Kammaufsatz für Haarschneider mit Drehrad (1-10mm)
Kammaufsatz für Kosmetik-/Bodytrimmer (3,6,9mm)
Aufsätze abnehmbar und unter Wasser abwaschbar
Betriebszeit bei Vollladung: ca. 60 Min. / kurze Ladezeit: 90 mins (auch beim Erstladung)
Schnellladungfunktion: 5 Min. Ladung für ca. 3-15 Mins Betriebszeit
Elektrischer ON/OFF Schalter mit integr. Reisesicherung-Funktion
LED Display zur Anzeige der Batteriekapazität beim Betrieb wie auch während Ladung, in schwarzen Ziffern auf dem weißen Hintergrund 20-40-60-80-100. Bei geringem Akku blinkt die Anzeige mit 20% Batteriekapazität
Überladungs – und Tiefentladungsschutz
Akku-/Netzbetrieb (Direct Drive)

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 60 min · Akku-Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Herstellerfarbe: Grau · Ladezeit (Details): 90 min · Schnittlänge (max.): 12 mm · Schnittlänge (min.): 1 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Li-Io 14500 Akku 500 mAh
Kabellänge ca. 180 cm

Lieferumfang:
Classic 6in1 Akku-Haarschneider,6 Aufsätze,Aufbewahrungsstation,Reinigungsbürste,Schere,Netzteil,Anleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Carrera Beauty
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Schnittlänge (max.):
12 mm
Schnittlänge (min.):
1 mm
Akku-Laufzeit (max.):
60 min
Ladezeit (Details):
90 min
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Haarschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,84*
€ 39,05*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 39,06*
€ 3,50*
ab € 51,45*
€ 67,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.