Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa i-CON TRACE Lötstation-Versorgungseinheit +50 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-X906012
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICT103A
EAN/GTIN:
     4003008151220
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 150w
lötstation ersa
lötstation
Die Ersa IoT Lötstation i-CON TRACE ist vor allem für den Einsatz in einem digital vernetzten Umfeld vorgesehen – wesentliche Einstellungen erfolgen über Eingabegeräte, die bereits in das Firmennetzwerk integriert sind (PC, Tablet, Smartphone) oder über ein MES. Dies ermöglicht dem Anwender den gleichzeitigen Zugriff auf alle Lötstationen im Netzwerk und macht die Bedienung äußerst komfortabel. Außerdem kann so einen detaillierte Prozesskontrolle im Handlöten gewährleistet werden.
Weitere differenzierende Merkmale:
Lieferumfang:
Regelstation i-CON TRACE
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+50 - +450 °C °C
Betriebsspannung:
230 V
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+50 °C
Produkt-Art:
Lötstation-Versorgungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Ersa, i-CON TRACE, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 202,35*
€ 252,02*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 252,03*
Frei Haus
ab € 209,63*
€ 253,55*
€ 5,90*
ab € 225,92*
€ 281,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
014100J
ab € 43,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 135,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A58
ab € 43,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICT125
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.