Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation, i-Con Trace, 150W, 220V, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372160
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICT103A
EAN/GTIN:
     4003008151220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 150w
lötstation ersa
lötstation
Lötstation, Typ=0ICT103A, Ausgangsleistung=150 W, Breite=156 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=220 V, Höhe=102 mm, Länge=175 mm, Löttemperatur max.=-888, Löttemperatur min.=-888, Serien=i-Con Trace
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,92*
€ 258,84*
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 258,85*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 258,88*
€ 5,90*
ab € 225,03*
€ 282,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
014100J
ab € 45,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A58
ab € 45,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICT125
ab € 55,37*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 140,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.