Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 440 Set1 delta P Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X895581
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4409
EAN/GTIN:
     4029547019449
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Mit dem Set erledigen Sie alle relevanten Messungen im Lüftungskanal und am Luft-/Deckenauslass! Das Set beinhaltet ein Klimamessgerät testo 440 dP inkl. Differenzdrucksensor sowie den 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf und Hitzdraht-Sondenkopf (Ø 9 mm) zum Aufstecken auf den mitgelieferten universellen Bluetooth-Handgriff. Für komfortablere Messungen können beide Sondenköpfe mit dem im Set enthaltenen Teleskop kombiniert werden. Zum Set wird ein passender Kombikoffer mitgeliefert!

Das Handmessgerät hat ein großes, beleuchtetes Farbdisplay und besitzt ein strukturiertes Messmenü, indem zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte angezeigt werden. Auch können Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts eingegeben werden, um eine exakte Berechnung des Volumenstroms zu errechnen. Weitere Messmenüs wie Langzeitmessung und Volumenstrommessung mit Trichter sind auch möglich.
Das testo 440 Handmessgerät speichert und wertet Ihre Messdaten aus und kann bis zu 7.500 Messprotokolle in seinem integrierten Messdatenspeicher sichern.
Messprotokolle können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und als CSV-Datei auf dem Computer (z.B. mit Excel) weiterverarbeitet werden.

Im Handmessgerät sind praktische Magnete zur Fixierung des Messgeräts an Metalloberflächen (z.B. Strömungskanal) integriert. Eine automatische Erkennung der Sonden, ist vorhanden. Über die Taste am Handgriff werden die einzelnen Messwerte gespeichert. Der Bluetooth-Handgriff sorgt für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer!
Features:
Delta P Strömungs-KombiSet 1 mit Bluetooth®
Komfortabel: Kabellose Sonden, interner Datenspeicher sowie USB-Schnittstelle für Datenexport
Platzsparend: Kombinieren Sie den universellen Bluetooth-Handgriff einfach mit dem 100 mm-Flügelrad- oder Hitzdraht-Sondenkopf und dem ausziehbaren Teleskop (1,0 m)
So vielfältig wie Ihre Herausforderungen: Das testo 440 dP verfügt über einen integrierten Differenzdrucksensor und ist erweiterbar mit einem großen Portfolio digitaler Sonden
Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen
Lieferumfang:
testo 440 dP Klimamessgerät inkl. Differenzdrucksensor, Anschluss-Schlauch, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel + Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth inkl. Temperatursensor (bestehend aus 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Handgriff-Adapter und Bluetooth-Handgriff), Halterung für testovent Messtrichter, 4 x AA-Batterien + Hitzdraht-Sondenkopf (Ø 9 mm) inkl. Temperatur- und Feuchtesensor + Ausziehbares Teleskop (Länge bis 1 m) für Strömungssonden mit universellem Handgriff inkl. 90° Winkel (0554 0960) + Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden (0516 4401)
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.3 °C
Produkt-Art:
Anemometer
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, 04029547019449, testo, 440 Set1 delta P, 176-5580
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.243,96*
€ 1.335,78*
Frei Haus
ab € 1.240,21*
€ 1.336,01*
Frei Haus
ab € 1.289,19*
€ 1.343,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.305,40*
€ 1.367,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,96*
€ 1.376,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,78*
€ 1.589,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,75*
€ 1.574,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.309,57*
€ 1.558,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,66*
€ 1.513,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,96*
€ 1.480,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9772
€ 437,85*
Zubehör
Testo
0636 9771
€ 372,41*
Zubehör
Testo
0635 9371
€ 830,75*
Zubehör
Testo
0635 9372
€ 790,11*
Zubehör
Testo
0635 1052
€ 639,51*
Zubehör
Testo
0635 0551
€ 331,90*
Zubehör
Testo
0615 1712
€ 82,09*
Zubehör
Testo
0563 4170
€ 187,66*
Zubehör
Testo
0615 1212
€ 78,72*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.