Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 delta P - Strömungs-Kombi-Set 1, Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 1, Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 1, Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 1, Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 1, Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 1, Bluetooth®
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 4409
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4409
EAN/GTIN:
     4029547019449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Ohne störendes Kabel messen: Mit dem Set erledigen Sie alle relevanten Messungen im Lüftungskanal und am Luft-/Deckenauslass. Sie erhalten das Klimamessgerät testo 440 dP inkl. Differenzdrucksensor sowie den 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf und Hitzdraht-Sondenkopf (Ø 9 mm) zum Aufstecken auf den mitgelieferten universellen Bluetooth ®Handgriff. Für komfortablere Messungen können beide Sondenköpfe mit dem im Set enthaltenen Teleskop kombiniert werden. Im robusten Koffer lässt sich das Equipment bequem und sicher transportieren. - testo 440 dP Klimamessgerät inkl. Differenzdrucksensor, Anschluss-Schlauch, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4402)Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor (bestehend aus 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff); Halterung für testovent Messtrichter; 4 x AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (0635 9431)Hitzdraht-Sondenkopf (Ø 9 mm) inkl. Temperatur- und Feuchtesensor und Kalibrierprotokoll (0635 1570)Ausziehbares Teleskop (Länge bis 1 m) für Strömungssonden mit universellem Handgriff inkl. 90° Winkel (0554 0960)Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden (0516 4401)
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
true
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Differenzdruck, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Multifunktionsmessgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.186,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.186,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,60*
€ 1.581,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,61*
€ 1.565,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.248,60*
€ 1.485,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,40*
€ 1.443,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,65*
€ 1.412,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,06*
€ 1.411,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 351,97*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 374,56*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 729,51*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 734,11*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 597,93*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 283,28*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,02*
Zubehör
Testo
0563 4170
ab € 157,60*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.