Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF180 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X888901
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74909
EAN/GTIN:
     4211125749095
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage

Features:
Blau hinterleuchtetes Display
Mit extra großer LCD-Anzeige
Tragkraft: 180 kg
Lieferumfang:
BF 180 Diagnosewaage · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speicherplätze:
10
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 31,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 31,13*
€ 5,00*
ab € 23,60*
€ 31,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,24*
€ 35,07*
€ 3,90*
ab € 26,87*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.