| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666619-BP Herst.-Nr.: 74909 EAN/GTIN: 4211125749095 |
| |
|
| | |
| Beurer BF180 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz
Beurer BF 180 Diagnosewaage
Blau hinterleuchtetes Display Mit extra großer LCD-Anzeige Tragkraft: 180 kg
Ausstattung: Blau hinterleuchtetes Display Mit extra großer LCD-Anzeige Zifferngröße: 34 mm Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienbedarf (BMR) Errechnung des BMI zur einfachen Einordnung des Körpergewichts Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl Trittfläche aus Sicherheitsglas Umstellung kg/lb/st Tragkraft: 180 kg Einteilung: 0,1 % für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil; 100 g für Gewicht und Knochenmasse 5 Aktivitätsgrade 10 Benutzer-Speicherplätze Überlastungsanzeige Quick-Start-Technologie Abschaltautomatik
Technische Daten: Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: BF 180 Diagnosewaage · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 300 x 300 x 190 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 190 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Beurer | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | schwarz | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 180 kg | Anzahl Speicherplätze: | 10 | Wägebereich (max.): | 180 kg | Produkt-Art: | Körperanalysewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage beurer, körper-analysewaage, personenwaage digital, Beurer, 74909, BF180, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,59* | € 31,11* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,99* | € 31,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,60* | € 31,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,24* | € 35,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,87* | € 35,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|