Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol S321 2,0% 2,0MM SN99,3CU0,7CD 500G Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule Sn99,3Cu0,7 ORH1 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X887551
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     631914
EAN/GTIN:
     4006062319148
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Draht-Durchmesser:
2 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
bleifrei + Spule
Flussmittel-Typ:
ORH1
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn99,3 cu 0,7, lötzinn, lötzinn stannol, Stannol, S321 2, 0% 2, 0MM SN99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.