Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Neonpink (L x B) 2500cm x 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X864601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005473
EAN/GTIN:
     4026397580976
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape

Features:
Beschriftbar
Wasserabweisend
Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Hinweise:
Keine nachleuchtende Sicherheitskennzeichnung gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Weitere Informationen:
Länge:
2500 cm
Farbe:
pink
Breite:
5 cm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
80214
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Neonpink
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 15,01*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,03*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 17,94*
€ 3,50*
ab € 18,36*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.