Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Gaffa Tape 50mm x 25m neonpink UV-aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039D-963930005473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005473
EAN/GTIN:
     4026397580976
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
ACCESSORY Gaffa Tape 50mm x 25m neonpink UV-aktiv


Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Sehr hohe Leuchtkraft unter UV-Licht
Beschriftbar
Wasserabweisend
Hohe Klebekraft
Leicht abreißbar
Keine nachleuchtende Sicherheitskennzeichnung gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
Dehnung bis Bruch:12 %
Klebekraft auf Stahl:8 N/25mm
Reißfestigkeit:147 N/25mm
Träger:PE-Beschichtung
Kerndurchmesser:76 mm
Farbe:Pink
Temperaturbeständigkeit:- 90°C%
Gesamtstärke:0,3 mm
Maße:Länge: 25 m
Breite: 5 cm
Gewicht:480 g

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 14,79*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,80*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 13,34*
€ 17,83*
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5336* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.