| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X856951 Herst.-Nr.: 1232 L25 EAN/GTIN: 8595057619845 |
| |
|
| | |
| Wellrohr PVC dunkelgrau Klass. 33212: - die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet - Verwendung für Unterputz- / Hohlwand- und Betoninstallationen - Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich - Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich Features: Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C Farbe: Dunkelgrau (RAL 7012) Hinweise: Die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0°C empfohlen. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | grau | Innen-Ø: | 24.3 mm | Material: | PVC | Außen-Ø: | 32 mm | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Größe: | EN32 | Produkt-Art: | Flexrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellenrohr, Wellrohr, wellenrohr 25m, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, KOPOS |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,13* | € 41,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,35* | € 41,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|