Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93015c306r Kabelhalter selbstklebend TC-6649836 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7mm Trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X851301
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6649836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Features:
Transparent
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.20 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
transparent
Breite:
11.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-6649836
Typ:
93015c306r
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Bündel-Ø (min.):
4 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,38*
1 Tag
641
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.