Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS 93015c306r Kabelhalter selbstklebend TC-6649836 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7mm Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067423
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6649836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
5er Pack TRU COMPONENTS 93015c306r Kabelhalter selbstklebend TC-6649836 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7mm Transparent

Transparent
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm

Kategorie: Kabelhalter
Befestigungsart: selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich: 4 bis 7 mm
Bündel-Ø (min.): 4 mm
Bündel-Ø (max.): 7 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: 1 St.
Typ: 93015c306r
Herst.-Teilenr.: TC-6649836
Höhe: 11.20 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Breite: 11.50 mm
Produkt-Art: Kabelhalter
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: TC-6649836
EAN: - - - - - - - - -
Energie 6 Wh

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, TC-6649836, 93015c306r, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,37*
2 Tage
601
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.