Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111309 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X84606
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111309
EAN/GTIN:
     4047443124357
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C). Bei korrekter Innentemperatur bleiben Speisen länger frisch und Bakterienwachstum wird eingeschränkt bzw. verhindert. Farbskala für erleichtertes Ablesen. Quecksilberfrei. Thermometer kann angeklebt werden (Klebepad auf der Rückseite) oder an passender Stelle eingehängt werden. Technische Eigenschaften:. Anzeige: Analog. Material: Kunststoff. Messbereich: -30 C° bis +50 C°. Farbe: Weiß. Verwendungszweck 1: Gefrierschrank. Verwendungszweck 2: Kühlschrank
Features:
Quecksilberfrei
Inkl. Klebepad
Farbskala für erleichtertes Ablesen
Einhängehaken und Öse zur leichten Befestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innentemperatur:
-30 <bis/> +50 °C
Anzeige:
analog
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,63*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 4,64*
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 4,94*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 3,24*
€ 5,26*
€ 3,90*
ab € 3,36*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,82*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,95*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,47*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,03*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,79*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,56*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,80*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 19,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.