Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X841401 Herst.-Nr.: ATV12H055M2 EAN/GTIN: 3606480071065 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 0,18 -4 kW - Sehr kompakte Abmessungen - Integrierte EMV -Filter Klasse B (erste Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit) - Motorsteuerung sowohl über die klassische U/f -Kennlinie, als auch über sensorlose Vektorregelung oder Pumpen -/Lüfterkennlinie - Spannungslos konfigurierbar, sogar in der Verpackung - Schutzlackierte Platinen für schwierigste Umgebungsbedingungen - Plug and Drive - eine Standardapplikation läuft ohne Einstellungen - Intuitive Bedienbarkeit - Modbus integriert Weitere Informationen: | | Tiefe: | 131.2 mm | Höhe: | 143 mm | Breite: | 72 mm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 0.7 kg | Ausgangsleistung (max.): | 0.55 kW | Herst.-Teilenr.: | ATV12H055M2 | Typ: | ATV12H055M2 | Frequenz (max.): | 401 Hz | Nennstrom: | 8 A | Netz: | 1phasig | Frequenz (min.): | 0.5 Hz | Produkt-Art: | Frequenzumrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 156,62* | € 172,65* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,03* | € 172,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 158,49* | € 174,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,57* | € 175,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 162,92* | € 179,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|