Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV12H055M2 Frequenzumwandler Schwarz - Weiß (ATV12H055M2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB
Artikel-Nr.:
     2753E-3613992
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12H055M2
EAN/GTIN:
     3606480071065
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
Kühlkörper

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  200-240 V
Anzahl der Eingangs-Phasen  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  72 mm
Tiefe  131,2 mm
Höhe  143 mm
Gewicht  800 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
AC Eingangsspannung:
200-240 V
Anzahl der Eingangs-Phasen:
1
Breite:
72 mm
Tiefe:
131,2 mm
Höhe:
143 mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, wechselrichter 550w, inverter, telemecanique frequenzumrichter, schneider, atv12h055m2, electric, frequenzumrichter, 0.55, atv12, 333718, 055kw, 55kw, 1phasig, 0.75, stück, 1ph., 230v, ip20, 1x200v, kühlkörper, frequenzumwandler, schwarz, weiß, stck, khlkrper, hppArtikel.DciPid
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 157,22*
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 157,23*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 158,65*
€ 176,36*
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 177,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 209,87*
€ 228,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.