Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/02P/ST Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X837861
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/02P/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
277 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
PXM6012/02P/ST
Typ:
Buccaneer 6000
Nennstrom:
16 A
Serie:
Buccaneer 6000
Bauform:
Stecker, Einbau
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Silber
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 17,46*
€ 20,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 24,86*
1
€ 8,95*
ab € 17,14*
€ 25,10*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 34,44*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 7,60*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 220,77*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.