Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 14946/SP Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664906-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     14946/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Bulgin 14946/SP Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1 St.

Kontaktausziehwerkzeug für Serie Buccaneer 6000

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bulgin
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 6000
Herst.-Teilenr.:
14946/SP
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 6000
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Ausziehwerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 9,81*
1
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 11,98*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,86*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,86*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 11,79*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6011/03P/ST/0507
ab € 11,63*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/02S/ST
ab € 14,20*
Zubehör
Bulgin
PXP6012/03S/ST
ab € 9,69*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/02P/ST/0507/SN
ab € 48,10*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/02P/ST/0507
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.