Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/02P/ST Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665068-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/02P/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXM6012/02P/ST Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 2 1 St.

Gerätestecker Serie Buccaneer 6000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22.50 mm · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 6000
Herst.-Teilenr.:
PXM6012/02P/ST
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 6000
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 20,48*
1
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 24,55*
1
€ 8,95*
ab € 20,00*
€ 28,35*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 33,35*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 8,09*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 219,76*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.