| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X79932 Herst.-Nr.: 61754005/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 61754005/1 | Typ: | SILVYN® FPAS 10 | Temperaturbereich: | -40 - +120 °C °C | Biegeradius: | 15 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 50 m | Wellrohr-Besonderheiten: | flammwidrig + halogenfrei + ölbeständig | Innen-Ø: | 6.30 mm | Material: | Polyamid | Außen-Ø: | 10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Wellrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, 02050000198052, 04044773439793, LAPP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,86* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,65* | € 4,10* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,46* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|