Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X79787 Herst.-Nr.: 7027057/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Zwillingsleitung wird verstärkt als Batterieladekabel und Batterieladeleitung für Ladeboardwände verwendet. Durch die doppelte Ummantelung ist diese Leitung sehr robust und kann auch ohne Wellrohr verlegt werden. Features: ADR/GGVS Approbation Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Breite: | 21 mm | Höhe: | 10 mm | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7027057/1 | Typ: | ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | SW/RT | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Besonderheiten: | Flache Ausführung + UV-Beständig | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | für 170 Twin: ADR/GGVS TÜ.EGG.091-04 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Querschnitt: | 2 x 16 mm² | Querschnitt (je Ader): | 16 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Batterieleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batteriekabel, 02050000197390, 04044774686677, LAPP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 15,21* | € 22,26* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 15,71* | € 23,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,21* | € 44,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|