Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7836567 VDE-Abisolierzange 10 mm² (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612189-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7836567
EAN/GTIN:
     4064161224039
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
TOOLCRAFT TO-7836567 VDE-Abisolierzange 10 mm² (max)

VDE-Abisolierzange 160 mm

Mit 2-Komponentengriff und Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø. Mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation,Leiter mit Gummi-Isolation · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Leiter mit Kunststoff-Isolation | Leiter mit Gummi-Isolation
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
373
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 25,17*
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 25,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.