Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN Batterieleitung 2 x 10mm² Schwarz 7027056/1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79713
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027056/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Diese Zwillingsleitung wird verstärkt als Batterieladekabel und Batterieladeleitung für Ladeboardwände verwendet. Durch die doppelte Ummantelung ist diese Leitung sehr robust und kann auch ohne Wellrohr verlegt werden.
Features:
ADR/GGVS Approbation
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
18.8 mm
Höhe:
8.9 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7027056/1
Typ:
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
SW/RT
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
für 170 Twin: ADR/GGVS TÜ.EGG.091-04
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
2 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Batterieleitung
Weitere Suchbegriffe: batteriekabel, 04044774686646, 02050000197284, LAPP
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
586
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,81*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 18,17*
8 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 38,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,17*
€ 21,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,82*
€ 21,21
pro Meter
ab 3 Meter
€ 17,56*
€ 20,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,36*
€ 19,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,81*
€ 18,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,93*
€ 17,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,31*
€ 17,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,75*
€ 13,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7836567
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.