Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160108 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50mm² Rosa 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79350
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160108
EAN/GTIN:
     4044773389838
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Feindrähtig
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4160108
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.50 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Rosa
AWG max.:
22
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: aderleitung h07v-k, litze, 04044773389838, 04044774695310, 02050000200557, 4044774695310
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,402*
€ 0,5585*
1 Tag
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4204*
€ 0,5671*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,41*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,53*
€ 72,45*
8 Tage
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 109,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,5543*
€ 0,65962
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,66*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.