Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160108 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Rosa 100 m (4160108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5502712
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160108
EAN/GTIN:
     4044773389838
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4160108 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Rosa 100 m (4160108)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, litze awg22, 4160108, lapp, multistandard, 0.50, rosa, multi, standard
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,402*
€ 0,5585*
1 Tag
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4204*
€ 0,5671*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,98*
€ 71,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.