Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3G 0.75mm² Transparent 1135103-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135103-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Die Öl- und Steuerleitung mit Abschirmgeflecht ist aufgrund ihrer Robustheit und Biegefreudigkeit besonders in der industriellen Umgebung einzusetzen. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Lakieranlagen, Kraftwerke, Kühlanlagen etc. sind nur wenige Beispiele, in denen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eingesetzt wird.
Features:
Nummerncodiert
EMV-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1135103-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
7.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flexibel
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,06199*
€ 1,33199*
100
€ 5,95*
ab € 1,41526*
€ 1,75526*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,20*
2 Tage
463
1
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 5,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.