Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520002 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78410
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520002
EAN/GTIN:
     4044774701332
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520002
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28917*
€ 0,38917*
5 Tage
2300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,29055*
€ 0,39055*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3139*
€ 0,4239*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,37065*
€ 0,49065*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,94*
€ 84,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,96*
€ 101,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,15*
€ 71,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,69*
€ 68,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,96*
€ 58,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,92*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,19*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,25*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 52,92*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.