Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 12463-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3 x 1.5mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12463-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur baustellen anschlussleitung
Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden.
Features:
Halogenfrei
Flammwidrig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
12463-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung)
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.9 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 540 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LAPP, ÖLFLEX® 540 P, Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 10,12*
1 Tag
321
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,13*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 16,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,28*
€ 11,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.