Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 127057 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 6.40mm 3.20mm Schrumpfrate:2:1 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X778651
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127057
EAN/GTIN:
     4010311001173
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Features:
10 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.64 mm
Herst.-Teilenr.:
127057
Typ:
SB6.4-3.2
Temperaturbereich:
-35 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + UV-Beständig + hochflexibel + selbstverlöschen
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6.40 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB64-32, Schrumpfband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 15,32*
€ 5,46*
ab € 11,29*
€ 15,46*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 11,74*
€ 16,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 16,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,444* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 10,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127034
ab € 8,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127041
ab € 11,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,15*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.