Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 127027 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 1.60mm 0.80mm Schrumpfrate:2:1 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X778631
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127027
EAN/GTIN:
     4010311035499
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Features:
15 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.43 mm
Herst.-Teilenr.:
127027
Typ:
SB1.6-0.8
Temperaturbereich:
-35 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + UV-Beständig + hochflexibel + selbstverlöschen
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.60 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 04010311035499, CellPack, SB16-08
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 15,19*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,12*
€ 15,35*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 15,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 16,88*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,02734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127034
ab € 8,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127041
ab € 11,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.