Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X778601 Herst.-Nr.: 127073 EAN/GTIN: 4010311036151 |
| |
|
| | |
| Features: 8 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12.70 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): | 0.64 mm | Herst.-Teilenr.: | 127073 | Typ: | SB12.7-6.4 | Temperaturbereich: | -35 - +135 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + UV-Beständig + hochflexibel + selbstverlöschen | Schrumpfrate: | 2:1 | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 6.40 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 12.70 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +90 °C | Material: | Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +135 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB127-64, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 15,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,45* | € 15,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,77* | € 16,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,16* | € 16,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,52* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,815* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|