Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch in Abrollbox 8m SB 12.7-6.4 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack SB 12.7-6.4
Cellpack SB 12.7-6.4
Artikel-Nr.:
     3517I-45876839
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127073
EAN/GTIN:
     4010311036151
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch in Abrollbox 8m SB 12.7-6.4 sw

Warmschrumpfschlauch in Abrollbox. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, leichter Spulenlauf. Lieferumfang: Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollbox.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,64 mm
Länge:
8 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 15,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,80*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 11,75*
€ 16,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 16,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,44* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.