Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X77831 Herst.-Nr.: 1600204/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leichte Gummileitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittelschweren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus synthetischen Gummi, flammwidrig. Features: Die leichte Gummileitung Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RR-F. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1600204/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | bis 5 Adern: nach VDE 0293 | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 8 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Kältebeständig + Harmonisiert | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 | Kabeltyp: | H05RR-F | Isolationsmaterial: | Gummi | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 6 | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 0,889* | € 1,099* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,86* | € 1,46* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,82* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,28* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|