| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X77649 Herst.-Nr.: 70261131 EAN/GTIN: 4044773295696 |
| |
|
| | |
| Die ÖLFLEX®-PVC-Geräte-Anschlussleitung findet überall dort Verwendung, wo eine schnelle Montage erforderlich ist oder in elektrischen Geräten, Maschinen und Apparaten, bei denen der Stecker unlösbar mit der Leitung verbunden sein muss. An einem Ende ist ein Schutzkontaktwinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt angebracht und am anderen Ende ist die Leitung bereits 30 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen. Features: Einseitig mit Stecker Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H03VV-F. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2.0 m | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ: | H03VV-F 3G 0,75 mm² | Nennspannung (Details): | 230 V | Kabel-Anwendung: | Strom | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,96* | € 6,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,22* | € 16,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,30* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|