Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 70261131 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065057
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261131
EAN/GTIN:
     4044773295696
Suchbegriffe:
4044773295696
LAPP
70261131
Anschlussleitung
LAPP 70261131 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00m

Einseitig mit Stecker

Die ÖLFLEX®-PVC-Geräte-Anschlussleitung findet überall dort Verwendung, wo eine schnelle Montage erforderlich ist oder in elektrischen Geräten, Maschinen und Apparaten, bei denen der Stecker unlösbar mit der Leitung verbunden sein muss. An einem Ende ist ein Schutzkontaktwinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt angebracht und am anderen Ende ist die Leitung bereits 30 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen.

Kabel-Art: Strom Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: offene Kabelenden
Kabellänge: 2.00 m
Kabel-Typ: H03VV-F 3G 0,75 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung (Details): 230 V
Länge (Tiefe): 2.0 m
Produkt-Art: Strom Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 70261131
EAN: 4044773295696
Widerstände der Doppelleitung nach DIN 43713 1.5 mm²:
Fe/CuNi (?/km) 407
NiCr/Ni (?/km) 420
PtRh/Pt (?/km) 91 0.75 mm²
Fe/CuNi (?/km) 814
NiCr/Ni (?/km) 840 0.5 mm²
Fe/CuNi (?/km) 1220
NiCr/Ni (?/km) 1260 0.22 mm²
Fe/CuNi (?/km) 2772
NiCr/Ni (?/km) 2863

Weitere Suchbegriffe: Zuleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,48*
2 Tage
128
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,49*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 16,02*
€ 3,50*
ab € 22,33*
€ 30,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.