| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600871-BP Herst.-Nr.: 70261131 EAN/GTIN: 4044773295696 |
| |
|
| | |
| LAPP 70261131 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00 m
ÖLFLEX® PVC Geräte-Anschlussleitung (schwarz/grau/weiss), harmonisiert, eins. Stecker
Einseitig mit Stecker
Die ÖLFLEX®-PVC-Geräte-Anschlussleitung findet überall dort Verwendung, wo eine schnelle Montage erforderlich ist oder in elektrischen Geräten, Maschinen und Apparaten, bei denen der Stecker unlösbar mit der Leitung verbunden sein muss. An einem Ende ist ein Schutzkontaktwinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt angebracht und am anderen Ende ist die Leitung bereits 30 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VV-F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung (Details): 230 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H03VV-F. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VV-F 3G 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | LAPP | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Nennspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,96* | € 6,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,22* | € 16,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,30* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|