Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220228 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 400mm / 1600mm 7 x 0.14mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Diese Spiralkabel aus UNITRONIC® LiYD 11Y werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die vierfache Länge von 2000 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.
Features:
Farbcodiert
Polyurethan (PUR)
Abriebs- und schnittfest
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220228
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
21 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Gesamtschirm + Ölbeständig + UV-Beständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
7 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, spiralleitung schwarz, 02050000195938, 04044773326963, LAPP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,43*
€ 54,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 92,42*
€ 5,00*
ab € 86,18*
€ 92,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.