| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X77370 Herst.-Nr.: 13621/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung. Features: Hohe mechanische Festigkeit Abrieb- und schnittfest Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07BQ-F, HAR. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 13621/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | Farbig nach VDE 0293-308 | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 8.9 mm | Besonderheiten: | Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel + Harmonisiert | Herstellerfarbe: | Orange | Kabeltyp: | H05BQ-F | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Nennspannung U0: | 450 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 12 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04044774618296, 04044774618265, 02050000193491, LAPP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 8,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,86* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|