Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16000513/1 Mantelleitung NYM-J 5G 4mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000513/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
16000513/1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
14.90 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
5 G 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, 04044774725864, 02050000194061, LAPP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
392
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 9,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,01*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7836567
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.