Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 136333/1 Anschlussleitung H05BQ-F 5 x 2.5mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     136333/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
h05bq-f
Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung.
Features:
Hohe mechanische Festigkeit
Abrieb- und schnittfest
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07BQ-F, HAR.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
136333/1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
13.1 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel + Harmonisiert
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H05BQ-F
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 04044774618555, 04044774618562, 02050000193606
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,61*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 14,92*
8 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 23,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,92*
€ 17,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,15*
€ 13,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,81*
€ 12,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,43*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.