Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220264 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 500mm / 2000mm 6 x 0.25mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761111
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220264
EAN/GTIN:
     4044777545490
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
lappkabel spiralkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220264
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
25 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + hochflexibel + PUR-Mantel + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
6 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
2000 mm
Spirallänge (min.):
500 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, LAPP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,79*
€ 47,41*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,69*
€ 48,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,61*
€ 88,42*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 96,91*
€ 3,50*
ab € 81,21*
€ 102,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.