| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0579748 Herst.-Nr.: 73220264 EAN/GTIN: 4044777545490 |
| |
|
| | |
| Spiralkabel UNITRONIC? SPIRAL 6x0,25/500, Spiralkabel, 6X0.25, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Au?enmantel ist unempfindlich gegenuber mineralolbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestandig,PUR-Au?enmantel halt hohen mechanischen Belastungen stand,Fur Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgerate, Buromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fur viele Anwendungen zur Daten- und Signalubertragung im Niederfrequenzbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und oligen Umgebungen,Fur gelegentlich bewegten Einsatz,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Auch fur Handhabungs-, Messgerate und Transportanlagen einsetzbar , Nutzen: Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Au?enmantelmaterial,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm? zur niederfrequenten Datenubertragung ,Kompakte Bauweise fur Einsatz bei beengten Platzverhaltnissen,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch widerstandsfahige Umlegung aus verzinnten Kupferdrahten,Hochflexibler Leitungsaufbau ermoglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 35,89* | € 47,41* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,56* | € 48,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,17* | € 88,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,99* | € 96,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,76* | € 101,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|