Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X761101 Herst.-Nr.: 73220269 EAN/GTIN: 4044777545544 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Herst.-Teilenr.: | 73220269 | Leiteraufbau: | Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Betriebs-Spitzenspannung: | (nicht für Starkstromzwecke) 250 V | Außen-Ø: | 26 mm | Besonderheiten: | Ölbeständig + hochflexibel + PUR-Mantel + Gesamtschirm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | 1200 V | Kabeltyp: | UNITRONIC® SPIRAL | Isolationsmaterial: | PUR | Querschnitt: | 7 x 0.25 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.25 mm² | Anzahl Adern: | 7 x | Produkt-Art: | Spiralkabel | Spirallänge (max.): | 2000 mm | Spirallänge (min.): | 500 mm | Geschirmt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,58* | € 104,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,11* | € 104,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,73* | € 109,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,01* | € 144,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|