Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220269 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 500 mm / 2000 mm 7 x 0.25 mm² Schwarz 1 Stück (73220269)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5495163
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220269
EAN/GTIN:
     4044777545544
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge Anwendungsgebiete - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden - Für Anforderungen der Elektronikbranche - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® LiYD11Y - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf PVC-Basis - Abschirmung durch Kupfer-Umlegung - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Isolationsmaterial  PVC
Spiralaußendurchmesser  2,6 cm
Spirallänge (gedehnt)  2 m
Spirallänge (nicht gedehnt)  50 cm
Kabeldurchmesser  7,3 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  7
Kerngröße  0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kabellänge:
2 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Isolationsmaterial:
PVC
Spiralaußendurchmesser:
2,6 cm
Spirallänge (gedehnt):
2 m
Spirallänge (nicht gedehnt):
50 cm
Kabeldurchmesser:
7,3 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
7
Kerngröße:
0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, 73220269, lapp, 2000, unitronic®, spiral, 0.25, schwarz, unitronic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 104,07*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 104,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,51*
€ 108,79*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 144,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.