Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X75845 Herst.-Nr.: 4521011/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features:
Lieferumfang: Meterware Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4521011/1 | Isolierung: | PVC YI 1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 9.80 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Flexibel | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | gem. VDE 0298 Teil 4 | Kabeltyp: | H07V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 25 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,634* | € 4,064* | | | | | | | | | | pro Meter | € 5,00* | ab € 3,06* | € 4,38* | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 3,70* | € 9,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,36* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 5,38* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|